Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGPP-16-A Parallelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568148294
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     187870
EAN/GTIN:
     4052568148294
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
Parallelgreifer HGPP-16-A präzise, für Positionserkennung über Hallsensor oder induktive Sensoren. Baugröße=16, Hub pro Greifbacken=5 mm, Max. Austauschgenauigkeit=0,1 mm, Wiederholgenauigkeit Greifer=<= 0,02 mm, Anzahl Greifbacken=2
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
HGPP
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung | harteloxiert
Baugröße:
16
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991894
Konstruktiver Aufbau:
Zahnstange/Ritzel
Pneumatischer Anschluss:
M5
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
für Hall-Sensor | für induktive Sensoren
Wiederholgenauigkeit Greifer:
|MM
Greiferfunktion:
Parallel
Max. Arbeitsfrequenz Greifer:
|HZ
Min. Öffnungszeit bei 6 bar:
|MS
Min. Schließzeit bei 6 bar:
|MS
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch:
|N
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch:
|NM
Max. Moment am Greifbacken My statisch:
|NM
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch:
|NM
Werkstoff Abdeckkappe:
POM
Werkstoff Greifbacken:
Aluminium-Knetlegierung | vernickelt
Hub pro Greifbacken:
|MM
Max. Austauschgenauigkeit:
|MM
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen:
|N
Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen:
|N
Greifkraft pro Greifbacken bei 6 bar öffnen:
|N
Greifkraft pro Greifbacken bei 6 bar schließen:
|N
Max. Masse pro externem Greiffinger:
|G
Weitere Suchbegriffe: parallel-greifer festo, parallelgreifer, HGPP-16-A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 800,33*
€ 925,09*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 840,74*
€ 947,10*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 856,55*
€ 963,75*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,09*
€ 1.100,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 899,99*
€ 1.070,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,33*
€ 1.011,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,66*
€ 977,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 812,52*
€ 966,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,33*
€ 952,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.