Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGPP-20-A-G2 Parallelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568148348
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     187875
EAN/GTIN:
     4052568148348
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
Parallelgreifer HGPP-20-A-G2 präzise, für Positionserkennung über Hallsensor oder induktive Sensoren. Mit Greifkraftsicherung schließend ...-G2. Baugröße=20, Hub pro Greifbacken=7,5 mm, Max. Austauschgenauigkeit=0,1 mm, Wiederholgenauigkeit Greifer=<= 0,02 mm, Anzahl Greifbacken=2
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
HGPP
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung | harteloxiert
Baugröße:
20
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991895
Konstruktiver Aufbau:
Zahnstange/Ritzel
Pneumatischer Anschluss:
M5
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
für Hall-Sensor | für induktive Sensoren
Wiederholgenauigkeit Greifer:
|MM
Greiferfunktion:
Parallel
Max. Arbeitsfrequenz Greifer:
|HZ
Min. Öffnungszeit bei 6 bar:
|MS
Min. Schließzeit bei 6 bar:
|MS
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch:
|N
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch:
|NM
Max. Moment am Greifbacken My statisch:
|NM
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch:
|NM
Werkstoff Abdeckkappe:
POM
Werkstoff Greifbacken:
Aluminium-Knetlegierung | vernickelt
Hub pro Greifbacken:
|MM
Max. Austauschgenauigkeit:
|MM
Max. Masse pro externem Greiffinger:
|G
Greifkraftsicherung:
beim Schließen
Weitere Suchbegriffe: parallel-greifer festo, parallelgreifer, HGPP-20-A-G2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 923,01*
€ 1.040,29*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 976,34*
€ 1.065,22*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 997,90*
€ 1.084,03*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.040,29*
€ 1.237,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.016,53*
€ 1.209,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 984,72*
€ 1.171,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 949,96*
€ 1.130,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 939,41*
€ 1.117,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 923,01*
€ 1.098,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.