| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568148652 Herst.-Nr.: 188260 EAN/GTIN: 4052568148652 |
| |
|
| | |
| Kurzhubzylinder ADVC-50-10-I-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Basierend auf Norm=(* ISO 6431, * Lochbild, * VDMA 24562), Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | ADVC | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Knetlegierung | eloxiert | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | wahlweise: | mit Durchgangsbohrung | mit Zubehör | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991217 | Werkstoff Dichtungen: | TPE-U(PU) | Konstruktiver Aufbau: | Kolben | Kolbenstange | Pneumatischer Anschluss: | G1/8 | Basierend auf Norm: | ISO 6431 | Lochbild | VDMA 24562 | Werkstoff Deckel: | Aluminium-Knetlegierung | eloxiert | Dämpfung: | elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig | Funktionsweise: | doppeltwirkend | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Hub: | |MM | Kolben-Ø: | 50 mm | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf: | |N | Werkstoff Kolbenstange: | hochlegierter Stahl | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf: | |N | Bewegte Masse: | |G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinder ISO 15552, Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, Kurzhubzylinder, Kurzhubzylinder pneumatisch, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, festo normzylinder dnc-50-700, iso zylinder, iso-zylinder festo, ADVC-50-10-I-P-A |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 78,90* | € 98,45* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,65* | € 114,16* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 97,09* | € 118,88* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,55* | € 129,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|