Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMH-S1-HGPP20/25 Positionssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568149734
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     189042
EAN/GTIN:
     4052568149734
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
positionsgeber
Positionssensor SMH-S1-HGPP20/25 mit Halleffekt, zum berührungslosen Abtasten bei Minigreifern. Nur in Verbindung mit der Auswerteeinheit SMH-AE1 oder Signalwandler SVE4 funktionsfähig. Bauform=für Greifer, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Messprinzip=magnetisch Hall, Umgebungstemperatur=5 - 60 °C
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
SMH-S1
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Gehäuse:
PA
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
geschraubt an Greifer
Symbol:
00991630
Schutzart:
IP65
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Kabellänge:
|M
Elektrischer Anschluss:
Kabel mit Stecker | M8x1 | 4-polig
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Kurzschlussfestigkeit:
nein
Bauform:
für Greifer
Messprinzip:
magnetisch Hall
Verpolungsschutz:
nein
Weitere Suchbegriffe: SMH-S1-HGPP20/25
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,35*
€ 129,02*
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,84*
€ 129,16*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,04*
€ 135,49*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,49*
€ 161,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,15*
€ 156,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,06*
€ 148,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,86*
€ 136,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.