Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMH-S1-HGPP20/25 Positionssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SMH-S1-HGPP20/25 Positionssensor
Bild für SMH-S1-HGPP20/25 Positionssensor
Herstellerlogo für SMH-S1-HGPP20/25 Positionssensor
Artikel-Nr.:
     4065-70322467
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     189042
EAN/GTIN:
     4052568149734
Datenblatt DE für SMH-S1-HGPP20/25 Positionssensor
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
festo positionssensor
Positionssensor SMH-S1-HGPP20/25 mit Halleffekt, zum berührungslosen Abtasten bei Minigreifern. Nur in Verbindung mit der Auswerteeinheit SMH-AE1 oder Signalwandler SVE4 funktionsfähig. Bauform=für Greifer, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Messprinzip=magnetisch Hall, Umgebungstemperatur=5 - 60 °C-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Messprinzip=magnetisch Hall, Umgebungstemperatur=5 - 60 °C
Weitere Informationen:
Bauform:
für Greifer
Befestigungsart:
geschraubt an Greifer
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Elektrischer Anschluss:
4-polig
Kurzschlussfestigkeit:
nein
Messprinzip:
magnetisch Hall
Schutzart:
IP65
Symbol:
00991630
Verpolungsschutz:
nein
Weitere Suchbegriffe: positionsgeber, SMH-S1-HGPP20/25|Positionssensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,57*
€ 128,41*
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,98*
€ 128,53*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,72*
€ 134,40*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,43*
€ 151,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,94*
€ 142,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,91*
€ 137,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.