| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568150822 Herst.-Nr.: 192161 EAN/GTIN: 4052568150822 |
| |
|
| | |
| Druckluftspeicher VZS-20-B Volumen=20 l, Einbaulage=Kondensatablass nach unten, Entspricht Norm=EN 286-1, Betriebsdruck=-0,95 - 16 bar, Betriebsmedium=(* Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-], * Stickstoff) Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | VZS | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-] | Stickstoff | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991474 | Pneumatischer Anschluss: | G1 | Entspricht Norm: | EN 286-1 | CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung: | nach EU-einfache Druckbehälter-Richtlinie | Anschluss Kondensatableitung: | G3/8 | Volumen: | 20 l | Max. Anziehdrehmoment Anschlussgewinde: | |NM | Werkstoff Druckluftspeicher: | Stahl pulverbeschichtet | Max. Anziehdrehmoment Kondensatablass: | |NM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 194,54* | € 227,24* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 223,34* | € 254,17* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 315,91* | € 353,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 375,74* | € 432,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 376,08* | € 432,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|