Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRC-3/4-D-5M-O-MAXI-A Wartungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568153090
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     192668
EAN/GTIN:
     4052568153090
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Wartungseinheit FRC-3/4-D-5M-O-MAXI-A Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, 5 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit automatischem Kondensatablass. Ohne Manometer. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=vollautomatisch
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
FRC
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-] | Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/4
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Baugröße:
Maxi
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
Leitungseinbau | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991774
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Filterregler ohne Manometer | Proportional-Standardnebelöler
Max. Druckhysterese:
|BAR
Filterfeinheit:
|MIM
Druckregelbereich:
;; BAR
Kondensatablass:
vollautomatisch
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Druckanzeige:
G1/4 vorbereitet
Baureihe:
D
Max. Kondensatmenge:
|ML
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:-] | Inerte Gase
Werkstoff Schale:
PC
Weitere Suchbegriffe: wartungseinheit festo, schmiervorrichtung, FRC-3/4-D-5M-O-MAXI-A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,40*
€ 353,58*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 359,96*
€ 418,15*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,72*
€ 421,10*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,58*
€ 420,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,37*
€ 415,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,08*
€ 396,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,32*
€ 376,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 312,81*
€ 372,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,40*
€ 349,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.