| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214K-4052568153229 Herst.-Nr.: 193015 EAN/GTIN: 4052568153229 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anschlussleitung KMP4-9P-10-PUR Dose Sub-D (Haube für CPV); gewinkelt; 9-polig/-adrig; Leitung TPE-U(PUR); Standard; 10 m; 0,25 mm²; offenes Ende; 10-polig/-adrig; IP65 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ-Kurzzeichen: | KMP4 | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | PA | Produktgewicht: | |G | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Schutzart: | IP65 | Basierend auf Norm: | DIN 41652 | Kabellänge: | |M | Lagertemperatur: | ;; GC | Betriebsspannungsbereich DC: | ;; V | Werkstoff Kabelmantel: | TPE-U(PUR) | Strombelastbarkeit bei 40°C: | |A | Stoßspannungsfestigkeit: | |KV | Verschmutzungsgrad: | 3 | Kabeldurchmesser: | |MM | Farbe Gehäuse: | schwarz | Werkstoff Steckkontakte: | Kupfer-Legierung vergoldet | Leitungsbezeichnung: | mit Zubehör | Elektrischer Anschluss 1, Funktion: | Feldgeräteseite | Elektrischer Anschluss 1, Bauform: | eckig | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart: | Dose | Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang: | gewinkelt | Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik: | Sub-D | Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart: | 2x Schraube M3 | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild: | 00995638 | Elektrischer Anschluss 2, Funktion: | Steuerungsseite | Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart: | Kabel | Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik: | offenes Ende | Nennbetriebsspannung DC: | |V | Leitungseigenschaft: | schleppkettentauglich | Prüfbedingungen Leitung: | Prüfbedingungen nach Anfrage | Biegeradius, feste Kabelverlegung: | |MM | Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung: | |MM | Toleranz Kabeldurchmesser: | ± 0,4 mm | Kabelaufbau: | 10 x 0,25 mm² | Leiter-Nennquerschnitt: | |I2 | Aderenden: | stumpf abgeschnitten | Hinweis zur Schutzart: | in montiertem Zustand | Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung: | ;; GC | Farbe Kabelmantel: | grau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 110,59* | € 138,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 112,78* | € 140,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 112,34* | € 143,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|