Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP4-9P-10-PUR Anschlussleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für KMP4-9P-10-PUR Anschlussleitung
Bild für KMP4-9P-10-PUR Anschlussleitung
Herstellerlogo für KMP4-9P-10-PUR Anschlussleitung
Artikel-Nr.:
     4065-70307912
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     193015
EAN/GTIN:
     4052568153229
Datenblatt DE für KMP4-9P-10-PUR Anschlussleitung
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
anschlussleitung 10m
Anschlussleitung KMP4-9P-10-PUR Dose Sub-D (Haube für CPV); gewinkelt; 9-polig/-adrig; Leitung TPE-U(PUR); Standard; 10 m; 0,25 mm²; offenes Ende; 10-polig/-adrig; IP65
Weitere Informationen:
Aderenden:
stumpf abgeschnitten
Basierend auf Norm:
DIN 41652
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild:
00995638
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
Sub-D
Elektrischer Anschluss 1, Bauform:
eckig
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart:
2x Schraube M3
Elektrischer Anschluss 1, Funktion:
Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang:
gewinkelt
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik:
offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Funktion:
Steuerungsseite
Farbe Gehäuse:
schwarz
Farbe Kabelmantel:
grau
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustand
Kabelaufbau:
10 x 0,25 mm²
Leitungsbezeichnung:
mit Zubehör
Leitungseigenschaft:
schleppkettentauglich
Prüfbedingungen Leitung:
Prüfbedingungen nach Anfrage
Schutzart:
IP65
Toleranz Kabeldurchmesser:
± 0,4 mm
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
PA
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Werkstoff Steckkontakte:
Kupfer-Legierung vergoldet
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, festo anschlussleitung, KMP4-9P-10-PUR|Anschlussleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 110,59*
€ 138,15*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,78*
€ 140,90*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,34*
€ 143,94*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,90*
€ 167,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,60*
€ 166,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.