Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSNU-50-100-P-A Rundzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568158552
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     196004
EAN/GTIN:
     4052568158552
Suchbegriffe:
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
pneumatik rundzylinder
Rundzylinder DSNU-50-100-P-A für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=100 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Kolbenstangengewinde=M16x1,5, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
DSNU
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991217
Werkstoff Dichtungen:
NBR | TPE-U(PU)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben | Kolbenstange | Zylinderrohr
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Hub:
|MM
Kolben-Ø:
50 mm
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
|N
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
|N
Werkstoff Zylinderrohr:
hochlegierter Stahl rostfrei
Kolbenstangengewinde:
M16x1,5
Bewegte Masse:
|G
Weitere Suchbegriffe: DSNU-50-100-P-A, Rundzylinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 56,10*
€ 72,96*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,64*
€ 74,60*
2 Tage
27
€ 5,90*
ab € 71,45*
€ 88,80*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 78,18*
€ 97,08*
€ 8,95*
ab € 96,23*
€ 121,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-03-M
ab € 32,60*
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-25-O
ab € 30,96*
Zubehör
Festo
SME-10M-DS-24V-E-03-
ab € 37,31*
Zubehör
Festo
SME-10M-ZS-24V-E-25-
ab € 35,47*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-25-
ab € 26,81*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-03-
ab € 27,57*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-03
ab € 21,38*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-25
ab € 20,71*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-NS-24V-E-25
ab € 22,26*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-NS-24V-E-03
ab € 22,88*
Zubehör
Festo
FK-M16X15
ab € 58,50*
Zubehör
Festo
FBN-50
ab € 5,41*
Zubehör
Festo
LBN-50/63
ab € 11,71*
Zubehör
Festo
HBN-50X2
ab € 12,60*
Zubehör
Festo
WBN-50/63
ab € 28,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.