Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFMB-D-MINI-DA-A Feinfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568165574
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     532814
EAN/GTIN:
     4052568165574
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Feinfilter
Mikrofilter
Feinfilter LFMB-D-MINI-DA-A ohne Gewindeanschlussplatten mit FRB-Gewindebolzen. Filterpatrone 1 µm, mit Metallschutzkorb, mit Differenzdruckanzeige, automatischer Kondensatablass. Baureihe=D, Baugröße=Mini, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=1 µm, Kondensatablass=vollautomatisch
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
LFMB
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4] | Inerte Gase
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Baugröße:
Mini
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
wahlweise: | Leitungseinbau | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991544
Konstruktiver Aufbau:
Faserfilter
Lagertemperatur:
;; GC
Filterfeinheit:
|MIM
Werkstoff Filter:
Borsilikat-Faser
Kondensatablass:
vollautomatisch
Baureihe:
D
Max. Kondensatmenge:
|ML
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [5:7:3] | Inerte Gase
Werkstoff Schale:
PC
Filterwirkungsgrad:
|%
Restölgehalt:
|MGQ
Differenzdruckanzeige:
Optische Anzeige
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 85,46*
€ 107,16*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 104,87*
€ 126,30*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,46*
€ 127,04*
Frei Haus
ab € 140,90*
€ 171,82*
Frei Haus
ab € 140,16*
€ 171,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,23*
€ 120,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.