Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSP-16-AP-SD-WR Handlingmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568167646
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     533609
EAN/GTIN:
     4052568167646
Suchbegriffe:
HSP-16-AP-SD-WR
Handlingmodul
Handlingmodul HSP-16-AP-SD-WR mit Schwenkantrieb, Schutzdeckel und Warteposition rechts. Baugröße=16, Max. Z-Hub Warteposition=25 mm, Y-Hub=90 - 110 mm, Z-Hub=35 - 50 mm, Z-Hub Arbeitshub=20 mm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
HSP
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Umgebungstemperatur:
;; GC
Baugröße:
16
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung | mit Nutensteinen
Betriebsdruck:
;; BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kreuzführung | Schwenkmodul | Warteposition wahlweise Links | zwangsgeführter Bewegungsablauf
Pneumatischer Anschluss:
M5
Dämpfung:
Stoßdämpfer beidseitig | weiche Kennlinie
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Verdrehsicherung/Führung:
Kreuzführung
Theoretische Kraft bei 6 bar:
|N
Max. Moment Mx statisch:
|NM
Max. Moment My statisch:
|NM
Max. Moment Mz statisch:
|NM
Wiederholgenauigkeit:
±0,01 mm
Y-Hub:
;; MM
Z-Hub:
;; MM
Z-Hub Arbeitshub:
|MM
Minimale Taktzeit:
|S
Max. Moment Mx dynamisch:
|NM
Max. Moment My dynamisch:
|NM
Max. Moment Mz dynamisch:
|NM
Max. Nutzlast:
|KG
Befestigung Front Unit:
mit Durchgangsbohrung
Werkstoff Grundplatte:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kreuzführung:
Vergütungsstahl
Werkstoff Seitenteile:
Aluminium-Knetlegierung
Maximaler Z-Hub Warteposition:
|MM
Pneumatischer Anschluss Warteposition:
M5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.384,15*
€ 3.686,14*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.530,83*
€ 3.686,15*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.992,58*
€ 4.250,46*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.197,38*
€ 4.361,59*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.250,46*
€ 5.058,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.214,41*
€ 5.015,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.123,57*
€ 4.907,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.037,44*
€ 4.804,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3.992,58*
€ 4.751,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.