Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO 533609 HSP-16-AP-SD-WR Handlingmodul 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A715612
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     533609
EAN/GTIN:
     4052568167646
Suchbegriffe:
FESTO
HSP-16-AP-SD-WR
Pneumatik
Intervallklopfer

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Gewicht:
4600 g
Herst.-Teilenr.:
533609
Typ:
HSP-16-AP-SD-WR
Min. Betriebsdruck:
4 bar
Betriebsdruck:
4 bar (min)
Betriebsdruck (max.):
8 bar
Produkt-Art:
Handlingmodul
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 3.384,15*
€ 3.686,14*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.530,83*
€ 3.686,15*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.992,58*
€ 4.250,46*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.197,38*
€ 4.361,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.686,14*
€ 4.386,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.630,75*
€ 4.320,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.593,80*
€ 4.276,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.484,21*
€ 4.146,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.454,66*
€ 4.111,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3.384,15*
€ 4.027,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.