| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568177249 Herst.-Nr.: 539232 EAN/GTIN: 4052568177249 |
| |
|
| | |
| Versorgungsplatte VABF-S6-1-P1A6-N12 für Ventilinsel VTSA, ISO Plug-In. CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-Niederspannungs-Richtlinie, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=0 - keine Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=597 g, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Werkstoff Versorgungsplatte=Aluminium-Druckguss Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | VABF | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Produktgewicht: | |G | CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung: | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,75* | € 70,10* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,82* | € 70,17* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 63,30* | € 81,05* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 74,95* | € 96,07* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 87,85* | € 107,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|