Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDE3-D2D-B-HQ4-2P-M8 Drucksensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568178642
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     540203
EAN/GTIN:
     4052568178642
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Drucksensor SDE3-D2D-B-HQ4-2P-M8 mit Steckerausführung M8. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform), Messgröße=2 x Relativdruck, Messverfahren=Piezoresistiver Drucksensor mit Anzeige
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
SDE3
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt | PC
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung | mit Hutschiene
Symbol:
00991165
Schutzart:
IP65
Pneumatischer Anschluss:
QS-4
Zulassung:
RCM Mark | c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Messgröße:
2 x Relativdruck
Messverfahren:
Piezoresistiver Drucksensor mit Anzeige
Schaltelementfunktion:
umschaltbar
Elektrischer Anschluss:
Stecker | runde Bauform | nach EN 60947-5-2 | M8x1 | 4-polig
Schaltausgang:
2xPNP
Schaltfunktion:
Frei programmierbar
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Max. Ausgangsstrom:
|MA
Kurzschlussfestigkeit:
taktend
Schaltzustandsanzeige:
LCD gelb
Einstellbereich Schwellwerte:
;; %
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Anzeigeart:
Leucht-LCD
Einstellbereich Hysterese:
;; %
Einstellmöglichkeiten:
Teach-In
Druckmessbereich Anfangswert:
|BAR
Druckmessbereich Endwert:
|BAR
Genauigkeit in ± % FS:
|YUQ
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor festo, differenzdrucksensor, SDE3-D2D-B-HQ4-2P-M8
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,16*
€ 177,00*
1 Tag
61
€ 5,90*
ab € 147,79*
€ 181,70*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,14*
€ 186,60*
Frei Haus
ab € 172,02*
€ 216,21*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 200,80*
€ 245,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,00*
€ 210,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,44*
€ 208,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,56*
€ 194,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,31*
€ 182,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 151,61*
€ 180,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,16*
€ 166,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.