Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS6-DE-3/8-10V24 Druckaufbauventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568180591
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     542566
EAN/GTIN:
     4052568180591
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Schieber-Wegeventil
Druckaufbauventil MS6-DE-3/8-10V24 zum langsamen Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen, Durchflussrichtung von links nach rechts. Betätigungsart=elektrisch, Einbaulage=beliebig, Handhilfsbetätigung=(* rastend, * tastend), Konstruktiver Aufbau=Kolben-Sitz, Rückstellart=mechanische Feder
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
MS6-DE
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/8
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
2/2
Befestigungsart:
wahlweise: | Leitungseinbau | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991501
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Betätigungsart:
elektrisch
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Sitz
Rückstellart:
mechanische Feder
Steuerluftversorgung:
intern
Schutzart:
IP65
Zulassung:
c UL - Recognized (OL)
Schaltstellungsanzeige:
mit Zubehoer
Einschaltdauer:
100%
Spulenkennwerte:
24 V DC: 1,8 W
Elektrischer Anschluss:
Stecker | viereckige Bauform | nach DIN EN 175301-803 | Form C
Handhilfsbetätigung:
rastend | tastend
C-Wert:
|LSB
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Signalzustandsanzeige:
mit Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,38*
€ 132,33*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,88*
€ 135,91*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 121,66*
€ 144,49*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,33*
€ 157,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,27*
€ 156,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,85*
€ 150,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,14*
€ 145,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 120,78*
€ 143,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.