Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS6-DE-3/8-10V24 MS6-DE-3/8-10V24 (542566) Druckaufbauventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO026115
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     542566
EAN/GTIN:
     4052568180591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Schieber-Wegeventil
MS6-DE-3/8-10V24 MS6-DE-3/8-10V24 (542566) Druckaufbauventil
Weitere Informationen:
Betätigungsart:
elektrisch
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
rastend, tastend
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Sitz
Rückstellart:
mechanische Feder
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
intern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Ventilfunktion:
2/2
Schaltstellungsanzeige:
mit Zubehör
Betriebsdruck:
4 bis 10 BAR
b-Wert:
0.48
C-Wert:
21,05 L/SBAR
Normalnenndurchfluss:
5.050 L/MIN
Einschaltdauer:
100 %
Spulenkennwerte:
24 V DC: 1,8 W
Zulassung:
c UL - Recognized (OL)
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Mediumstemperatur:
-10 bis 50 GC
Schutzart:
IP65
Umgebungstemperatur:
-10 bis 50 GC
Produktgewicht:
680 G | 0,75 KG
Elektrischer Anschluss:
Anschlussbild Form C nach EN 175301-803, nach DIN EN 175301-803, Stecker, viereckige Bauform
Signalzustandsanzeige:
mit Zubehör
Befestigungsart:
Leitungseinbau, mit Zubehör, wahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Weitere Suchbegriffe: Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventile festo, wege ventile, MS6-DE-3/8-10V24, Druckaufbauventile, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,69*
€ 132,86*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,90*
€ 136,46*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 121,78*
€ 145,08*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,08*
€ 172,6452
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,93*
€ 171,2767
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,11*
€ 164,3509
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,02*
€ 164,2438
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,78*
€ 144,9182
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.