| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568181703 Herst.-Nr.: 543331 EAN/GTIN: 4052568181703 |
| |
|
| | |
| Elektronikmodul VMPA1-FB-EMS-D2-8 Diagnose=(* Condition Monitoring, * Drahtbruch pro Ventilspule, * Kurzschluss Ventile, * Unterspannung Ventile), Max. Anzahl der Ventilplätze=4, Max. Anzahl Ventilspulen=8, Eigenstromaufnahme bei Lastspannung=3 mA, Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung=8 mA Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | VMPA1 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | (im eingebauten Zustand) | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | POM | Produktgewicht: | |G | Max. Anzahl Ventilplätze: | 4 | Diagnose: | Condition Monitoring | Drahtbruch pro Ventilspule | Kurzschluss Ventile | Unterspannung Ventile | Eigenstromaufnahme bei Lastspannung: | |MA | Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung: | |MA | Nennanzugsstrom je Magnetspule: | 58 mA bis 24 ms | Nennstrom bei Stromabsenkung: | 9 mA nach 24 ms |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,80* | € 110,58* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 91,02* | € 110,70* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 91,95* | € 114,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|