Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VMPA-ASI-EPL-GU-8E8A-Z Elektrik-Anschaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568185695
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     546995
EAN/GTIN:
     4052568185695
Suchbegriffe:
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
einlassblock festo
Elektrik-Anschaltung VMPA-ASI-EPL-GU-8E8A-Z Abmessungen B x L x H=85 mm x 122,9 mm x 55,1 mm, Feldbus-Schnittstelle=(* Dose, M12 (ASI Out), * Stecker, M12 (ASI In)), Gerätespezifische Diagnose=(* ASI Spannung, * ASI Adresse, * Watchdog / EA-Status, * Zusatzversorgung fehlt oder Unterspannung), Max. Anzahl der Ventilplätze=8, Ansprechverzögerung Eingänge=typisch: 3 ms bei 24 V
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
VMPA-ASI
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss | PA
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
wahlweise: | mit Durchgangsbohrung | mit Hutschiene
Schutzart:
IP20
Lagertemperatur:
;; GC
Max. Anzahl Ventilplätze:
8
Abmessungen B x L x H:
85 mm x 122,9 mm x 55,1 mm
Feldbus-Schnittstelle:
Dose, M12 (ASI Out) | Stecker, M12 (ASI In)
Gerätespezifische Diagnose:
ASI Spannung | ASI Adresse | Watchdog / EA-Status | Zusatzversorgung fehlt oder Unterspannung
Maximale Anzahl Eingänge:
8
Adressierungsbereich:
Standard Slave: 1 ... 31
LED-Anzeige busspezifisch:
AS-i: AS-Interface Betrieb | Aux/Pwr: AS-Interface Spannungsversorgung | Fault: AS-Interface Fehler
LED-Anzeige produktspezifisch:
Signal an Eingang/Ausgang
Produkt-Identifikation:
ID-Code: ID=Fh, ID1=Fh, ID2=Eh | IO-Code: 7h | Profil: S-7.F.E
Kennlinie Eingänge:
nach IEC 1131-2, Typ 02
Schaltlogik Eingänge:
PNP (plusschaltend)
Weitere Suchbegriffe: einlassblock, VMPA-ASI-EPL-GU-8E8A-Z, Elektrik-Anschaltung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,39*
€ 243,60*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 208,56*
€ 243,87*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,80*
€ 251,95*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,95*
€ 299,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,07*
€ 296,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,91*
€ 287,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,07*
€ 273,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 227,52*
€ 270,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,80*
€ 250,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.