Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPV14-GE-ASI-4E4A-Z-M8-CE Elektrik-Anschaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568194314
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     552561
EAN/GTIN:
     4052568194314
Suchbegriffe:
CPV14-GE-ASI-4E4A-Z-M8-CE
Elektrik-Anschaltung
Elektrik-Anschaltung CPV14-GE-ASI-4E4A-Z-M8-CE Feldbus-Schnittstelle=(* AS-Interface: Flachkabel-Stecker, * Lastspannung: Flachkabel-Stecker), Gerätespezifische Diagnose=Kurzschluss/Überlast Eingänge, Max. Anzahl der Ventilplätze=4, Max. Anzahl Ventilspulen=4, Verpolungsschutz=für alle elektrischen Betriebsspannungs-Anschlüsse
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
CPV14
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Dichtungen:
CR | NBR
Schutzart:
IP65 | in montiertem Zustand
Lagertemperatur:
;; GC
Max. Anzahl Ventilplätze:
4
Werkstoff Deckel:
PA-verstärkt
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Betriebsspannungs-Anschlüsse
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 % | nicht kondensierend
Feldbus-Schnittstelle:
AS-Interface: Flachkabel-Stecker | Lastspannung: Flachkabel-Stecker
Gerätespezifische Diagnose:
Kurzschluss/Überlast Eingänge
Maximale Anzahl Eingänge:
4
Adressierungsbereich:
1A ... 31A (0) | 1B ... 31B | Einstellung durch AS-Interface-Adressiergerät
Galvanische Trennung Feldbus-Schnittstelle:
Optokoppler
LED-Anzeige busspezifisch:
AS-i: AS-Interface Betrieb | Aux/Pwr: AS-Interface Spannungsversorgung | Fault: AS-Interface Fehler
LED-Anzeige produktspezifisch:
0 ... 3: Schaltzustand Eingänge | 12/14: Schaltzustand Ventile (auf Ventil)
Produkt-Identifikation:
ID-Code: ID=Ah, ID1=7h, ID2=7h | IO-Code: 7h | Profil: S-7.A.7
Entprellzeit Eingänge:
|MS
Schaltpegel:
Signal 0: <= 5 V | Signal 1: >= 11 V
Kennlinie Eingänge:
nach IEC 1131-2, Typ 02
Schaltlogik Eingänge:
PNP (plusschaltend)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,50*
€ 270,45*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 247,18*
€ 290,26*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,35*
€ 295,76*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,45*
€ 321,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,38*
€ 318,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,95*
€ 308,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,07*
€ 288,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 239,39*
€ 284,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,50*
€ 268,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.