Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPV14-GE-ASI-4E4A-Z-M8-CE Elektrik-Anschaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CPV14-GE-ASI-4E4A-Z-M8-CE Elektrik-Anschaltung
Bild für CPV14-GE-ASI-4E4A-Z-M8-CE Elektrik-Anschaltung
Herstellerlogo für CPV14-GE-ASI-4E4A-Z-M8-CE Elektrik-Anschaltung
Artikel-Nr.:
     4065-70310837
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     552561
EAN/GTIN:
     4052568194314
Datenblatt DE für CPV14-GE-ASI-4E4A-Z-M8-CE Elektrik-Anschaltung
Suchbegriffe:
CPV14-GE-ASI-4E4A-Z-M8-CE|Elektrik-...
Elektrik-Anschaltung CPV14-GE-ASI-4E4A-Z-M8-CE Feldbus-Schnittstelle=(* AS-Interface: Flachkabel-Stecker, * Lastspannung: Flachkabel-Stecker), Gerätespezifische Diagnose=Kurzschluss/Überlast Eingänge, Max. Anzahl der Ventilplätze=4, Max. Anzahl Ventilspulen=4, Verpolungsschutz=für alle elektrischen Betriebsspannungs-Anschlüsseen=4, Verpolungsschutz=für alle elektrischen Betriebsspannungs-Anschlüsse
Weitere Informationen:
Adressierungsbereich:
Einstellung durch AS-Interface-Adressiergerät
Feldbus-Schnittstelle:
Lastspannung: Flachkabel-Stecker
Galvanische Trennung Feldbus-Schnittstelle:
Optokoppler
Gerätespezifische Diagnose:
Kurzschluss/Überlast Eingänge
Hinweis zur Lastspannung:
über Lastspannungsanschluss (24VDC)
Kennlinie Eingänge:
nach IEC 1131-2, Typ 02
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LED-Anzeige busspezifisch:
Fault: AS-Interface Fehler
LED-Anzeige produktspezifisch:
12/14: Schaltzustand Ventile (auf Ventil)
Max. Anzahl Ventilplätze:
4
Maximale Anzahl Eingänge:
4
Produkt-Identifikation:
Profil: S-7.A.7
Relative Luftfeuchtigkeit:
nicht kondensierend
Restwelligkeit AS-Interface:
20 mVss
Restwelligkeit Lastspannung:
4 Vss
Schaltlogik Eingänge:
PNP (plusschaltend)
Schaltpegel:
Signal 1: >= 11 V
Schutzart:
in montiertem Zustand
Stromaufnahme bei Lastversorgung aus AS-Interface und Lastspannungs-Anschluss:
Ventile: 175 mA (Ventiltyp abhängig)
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Betriebsspannungs-Anschlüsse
Werkstoff Deckel:
PA-verstärkt
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,50*
€ 270,45*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 247,18*
€ 290,26*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,35*
€ 295,76*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,76*
€ 351,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,70*
€ 348,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,16*
€ 336,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,23*
€ 322,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,35*
€ 299,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.