Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOOF-P-FL-ST-C120-P Gabellichtschranke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568197667
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     553567
EAN/GTIN:
     4052568197667
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke
Gabellichtschranke SOOF-P-FL-ST-C120-P Polymerausführung. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=Position, Messprinzip=optoelektronisch
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
SOOF
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PC
Baugröße:
Gabel 120x60 mm
Produktgewicht:
|G
Symbol:
00991641
Schutzart:
IP67
Zulassung:
RCM Mark | c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Messgröße:
Position
Messverfahren:
Gabellichtschranke
Schaltelementfunktion:
umschaltbar
Elektrischer Anschluss:
Stecker | M8x1 | 3-polig
Max. Schaltfrequenz:
|HZ
Schaltausgang:
PNP
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Max. Ausgangsstrom:
|MA
Kurzschlussfestigkeit:
taktend
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Max. Anziehdrehmoment:
1 Nm mit Innengewinde | 4 Nm mit Durchgangsbohrung | 3 Nm Zubehör
Stoßspannungsfestigkeit:
|KV
Verschmutzungsgrad:
3
Messprinzip:
optoelektronisch
Verpolungsschutz:
für Betriebsspannungsanschlüsse
Max. Anziehdrehmoment Stecker:
|NM
Wiederholgenauigkeit:
|MM
Restwelligkeit:
10 %
Leerlaufstrom:
|MA
Hysterese:
|MM
Isolationsspannung:
|V
Einstellmöglichkeiten:
Teach-In
Lichtart:
rot
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, gabellichtschranke, SOOF-P-FL-ST-C120-P
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,87*
€ 129,08*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,19*
€ 148,40*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,59*
€ 152,30*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,40*
€ 176,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,33*
€ 175,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,97*
€ 164,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,15*
€ 150,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 124,74*
€ 148,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,19*
€ 138,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.