Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSL-32-25-270-P-A-S20-B Schwenk-Lineareinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568200879
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     556501
EAN/GTIN:
     4052568200879
Suchbegriffe:
Linear-Schwenkantrieb
Schwenk-Linearantrieb
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Schwenk-Lineareinheit DSL-32-25-270-P-A-S20-B für Positionserkennung. Dreh- und Linearbewegung unabhängig voneinander anzusteuern. Drehbewegung von 0° - 270° stufenlos einstellbar. Einstellbereich Schwenkwinkel=0 - 270 deg, Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Schwenkwinkel=0 - 272 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
DSL
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung | gleiteloxiert
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
wahlweise: | geklemmt in T-Nut | mit Außengewinde
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991269
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Konstruktiver Aufbau:
Schwenkflügel
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung | eloxiert
Einstellbereich Schwenkwinkel:
;; DEG
Schwenkwinkel:
;; DEG
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Max. Schwenkfrequenz bei 6 bar:
|HZ
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar:
|NM
Hub:
|MM
Kolben-Ø:
32 mm
Verdrehsicherung/Führung:
gleitgeführt
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
|N
Werkstoff Kolbenstange:
Vergütungsstahl
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
|N
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
|G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
|G
Varianten:
Durchgehende, hohle Kolbenstange
Max. Aufprallgeschwindigkeit:
|M/S
Wiederholgenauigkeit:
|DEG
Zulässiges Massenträgheitsmoment:
|KGY
Feinjustage:
|DEG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 891,36*
€ 977,89*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 913,75*
€ 1.022,70*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 981,40*
€ 1.062,44*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.022,70*
€ 1.217,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 996,71*
€ 1.186,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 968,68*
€ 1.152,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 936,55*
€ 1.114,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 926,14*
€ 1.102,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 913,75*
€ 1.087,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.