Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGPT-16-A-B-F Parallelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568206604
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     560195
EAN/GTIN:
     4052568206604
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
Parallelgreifer HGPT-16-A-B-F robust. Hochkraftvariante. Baugröße=16, Hub pro Greifbacken=1,5 mm, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=<= 0,1 deg, Max. Greifbackenspiel Sz=<= 0,02 mm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
HGPT
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium | eloxiert
Baugröße:
16
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
wahlweise: | mit Innengewinde und Zentrierhülse | mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse | mit Durchgangsbohrung und Passstift | mit Innengewinde und Passstift
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991894
Konstruktiver Aufbau:
Schiefe Ebene | zwangsgeführter Bewegungsablauf
Schutzart:
IP40
Pneumatischer Anschluss:
M5
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Massenträgheitsmoment:
|KGC
Max. Greifbacken-Winkelspiel ax, ay:
|DEG
Max. Greifbackenspiel Sz:
|MM
Wiederholgenauigkeit Greifer:
|MM
Greiferfunktion:
Parallel
Max. Arbeitsfrequenz Greifer:
|HZ
Min. Öffnungszeit bei 6 bar:
|MS
Min. Schließzeit bei 6 bar:
|MS
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch:
|N
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch:
|NM
Max. Moment am Greifbacken My statisch:
|NM
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch:
|NM
Werkstoff Abdeckkappe:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Greifbacken:
Stahl | gehärtet
Hub pro Greifbacken:
|MM
Max. Austauschgenauigkeit:
|MM
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen:
|N
Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen:
|N
Greifkraft pro Greifbacken bei 6 bar öffnen:
|N
Greifkraft pro Greifbacken bei 6 bar schließen:
|N
Max. Masse pro externem Greiffinger:
|G
Rotationssymmetrie:
|MM
Weitere Suchbegriffe: parallel-greifer festo, parallel greifer, HGPT-16-A-B-F
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,90*
ab € 396,24*
€ 457,50*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 441,19*
€ 521,03*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 470,81*
€ 543,09*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,03*
€ 620,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,14*
€ 617,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,01*
€ 579,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,67*
€ 552,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 459,52*
€ 546,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,19*
€ 525,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.