Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-CM-HPP Steuerblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568208974
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     562214
EAN/GTIN:
     4052568208974
Suchbegriffe:
Steuer-Schieber
Steuerblock
Steuerschieber
Steuerblock CPX-CM-HPP Umgebungstemperatur=-5 - 50 °C, Produktgewicht=140 g, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-Niederspannungs-Richtlinie, Schutzart=(* IP65, * IP67), Lagertemperatur=-20 - 70 °C
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
CPX
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt | PC
Produktgewicht:
|G
Schutzart:
IP65 | IP67
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Lagertemperatur:
;; GC
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Nennbetriebsspannung DC:
|V
Abmessungen B x L x H:
50 mm x 107 mm x 55 mm
Protokoll:
FHPP
Feldbus-Schnittstelle:
1x Dose M9, 5-polig
Gerätespezifische Diagnose:
Kanal- und modulorientierte Diagnose | Unterspannung/Kurzschluss Module | Diagnose-Speicher
Konfigurations-Unterstützung:
MMI-Handbediengerät
Baudrate:
1 Mbit/s
Netzausfallüberbrückung:
|MS
LED-Anzeige produktspezifisch:
Error | PL: Lastversorgung
Parametrierung:
Forcen von Kanälen | Systemparameter
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung:
Typ. 80 mA
Maximale Adressvolumen Ausgänge:
|AD
Maximale Adressvolumen Eingänge:
|AD
Weitere Suchbegriffe: CPX-CM-HPP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,69*
€ 326,45*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 273,99*
€ 328,58*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,45*
€ 388,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,41*
€ 387,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,31*
€ 377,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,08*
€ 355,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 295,75*
€ 351,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,69*
€ 314,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.