| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568209490 Herst.-Nr.: 562725 EAN/GTIN: 4052568209490 |
| |
|
| | |
| Abdeckungsbausatz EASC-S1-46-300 zur Abdeckung des nach oben offenen Achsprofils. Baugröße=46, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C, Produktgewicht=965 g Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | EASC | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Baugröße: | 46 | Produktgewicht: | |G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EASC-S1-46-300, Abdeckungsbausatz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 104,20* | € 126,04* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 102,43* | € 126,91* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,98* | € 150,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|