Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS9-EM-NG-S-VS Einschaltventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568210588
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     562954
EAN/GTIN:
     4052568210588
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
ISO-Zylinder
Einschaltventil MS9-EM-NG-S-VS manuell, mit Schalldämpfer, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baureihe=MS, Baugröße=9, Rastermaß=90 mm, Konstruktiver Aufbau=Kolben-Schieber, Betätigungsart=manuell
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
MS9-EM
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Baugröße:
9
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
3/2 bistabil
Befestigungsart:
wahlweise: | Leitungseinbau | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991670
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Betätigungsart:
manuell
Steuerart:
direkt
Pneumatischer Anschluss 3:
G1
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
Zwangsführung
Abluftfunktion:
nicht drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Schalldruckpegel:
|DBA
Rastermaß:
|MM
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Baureihe:
MS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,60*
€ 295,97*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,75*
€ 303,58*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 316,26*
€ 360,80*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,97*
€ 352,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,82*
€ 347,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,95*
€ 341,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,30*
€ 324,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 269,27*
€ 320,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,60*
€ 298,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.