Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS9-EM-NG-S-VS MS9-EM-NG-S-VS (562954) Einschaltventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO034994
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     562954
EAN/GTIN:
     4052568210588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
ISO-Zylinder
MS9-EM-NG-S-VS MS9-EM-NG-S-VS (562954) Einschaltventil
Weitere Informationen:
Baureihe:
MS
Baugröße:
9
Rastermaß:
90 MM
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Betätigungsart:
manuell
Dichtprinzip:
weich
Abluftfunktion:
nicht drosselbar
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Rückstellart:
Zwangsführung
Steuerart:
direkt
Ventilfunktion:
3/2 bistabil
Betriebsdruck:
0 bis 20 BAR
Normalnenndurchfluss:
18.000 L/MIN
Normalnenndurchfluss 2-3:
14.100 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Schalldruckpegel:
93 DBA
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Befestigungsart:
Leitungseinbau, mit Zubehör, wahlweise:
Einbaulage:
beliebig
Produktgewicht:
2.400 G | 3,6 KG
Pneumatischer Anschluss 3:
G1
Werkstoff Kolbenschieber:
POM
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,02*
€ 296,25*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,18*
€ 303,94*
Lager 955
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 315,91*
€ 362,80*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,80*
€ 431,732
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,10*
€ 429,709
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,03*
€ 420,1057
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,89*
€ 405,6591
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,91*
€ 375,9329
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.