Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS9-LFM-G-AUM Feinstfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568211295
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     564047
EAN/GTIN:
     4052568211295
Suchbegriffe:
Feinstfilter
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Feinstfilter MS9-LFM-G-AUM 0,01 µm-Filter, Metallschale, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baureihe=MS, Baugröße=9, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=0,01 µm, Kondensatablass=manuell drehend
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
MS9-LFM
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Pneumatischer Anschluss 1:
Batterie-Modul
Pneumatischer Anschluss 2:
Batterie-Modul
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Baugröße:
9
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
wahlweise: | Leitungseinbau | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991519
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Konstruktiver Aufbau:
Faserfilter
Lagertemperatur:
;; GC
Werkstoff Sichtscheibe:
PA
Filterfeinheit:
|MIM
Werkstoff Filter:
Borsilikat-Faser
Werkstoff Abdeckung:
PA
Kondensatablass:
manuell drehend
Baureihe:
MS
Max. Kondensatmenge:
|ML
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:7:2]
Werkstoff Schale:
Aluminium-Knetlegierung
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse:
|L2
Min. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse:
|L2
Filterwirkungsgrad:
|%
Restölgehalt:
|MGQ
Weitere Suchbegriffe: Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, MS9-LFM-G-AUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,05*
€ 239,53*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,29*
€ 245,98*
Frei Haus
ab € 217,02*
€ 260,90*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 222,76*
€ 260,90*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,53*
€ 285,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,59*
€ 279,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,56*
€ 271,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,44*
€ 257,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 214,03*
€ 254,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,05*
€ 235,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.