Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-CEC-C1 Steuerblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568215088
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     567347
EAN/GTIN:
     4052568215088
Suchbegriffe:
DIP Drehschalter
Steuer-Schieber
Steuerblock
Steuerschieber
Steuerblock CPX-CEC-C1 Modularer Controller Codesys V2.3, Ethernet, CAN. Abmessungen B x L x H=50 mm x 107 mm x 55 mm, Gerätespezifische Diagnose=(* Kanal- und modulorientierte Diagnose, * Unterspannung/Kurzschluss Module, * Diagnose-Speicher), CPU Daten=(* 32 MB Flash, * 32 MB RAM, * Prozessor 400 MHz), Konfigurations-Unterstützung=CODESYS V2.3, Parametrierung=CODESYS V2.3
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
CPX
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt | PC
Produktgewicht:
|G
Schutzart:
IP65 | IP67
Lagertemperatur:
;; GC
Nennbetriebsspannung DC:
|V
Feldbus-Schnittstelle, Anschlusstechnik:
Stecker | Sub-D | 9-polig
Bedienelemente:
DIL-Schalter für CAN Abschluss | Drehschalter für RUN/Stop
Abmessungen B x L x H:
50 mm x 107 mm x 55 mm
Protokoll:
CODESYS Level 2 | EasyIP | Modbus TCP | TCP/IP
Zusätzliche Funktionen:
Diagnose Funktionen | Motion Funktionen für elektrische Antriebe
Relative Luftfeuchtigkeit:
95 % | nicht kondensierend
Gerätespezifische Diagnose:
Kanal- und modulorientierte Diagnose | Unterspannung/Kurzschluss Module | Diagnose-Speicher
Konfigurations-Unterstützung:
CODESYS V2.3
Baudrate:
10/100 Bit/s nach IEEE 802.3 (10BaseT) bzw. 802.3u (100BaseTx)
Netzausfallüberbrückung:
|MS
LED-Anzeige busspezifisch:
TP: Link/Traffic
LED-Anzeige produktspezifisch:
ERR: Laufzeitfehler SPS | M: Modify/Forcen aktiv | PL: Lastversorgung | PS: Elektronikversorgung, Sensorversorgung | RUN: SPS Status | SF: Systemfehler | STOP: SPS Status
Parametrierung:
CODESYS V2.3
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung:
Typ. 85 mA
Weitere Suchbegriffe: festo steuerblöcke, dip drehschalter, CPX-CEC-C1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 467,08*
€ 566,09*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 478,47*
€ 569,67*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 488,99*
€ 580,97*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,09*
€ 673,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,99*
€ 668,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,37*
€ 638,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,03*
€ 602,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 500,41*
€ 595,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,08*
€ 555,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.