Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-CEC-C1 CPX-CEC-C1 (567347) Steuerblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO025317
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     567347
EAN/GTIN:
     4052568215088
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIP Drehschalter
Steuer-Schieber
Steuerblock
Steuerschieber
CPX-CEC-C1 CPX-CEC-C1 (567347) Steuerblock
Weitere Informationen:
Abmessungen B x L x H:
50 mm x 107 mm x 55 mm
Parametrierung:
CODESYS V2.3
Zusätzliche Funktionen:
Diagnose Funktionen, Motion Funktion für elektrische Antriebe
Bedienelemente:
Drehschalter für RUN/Stop, DIL-Schalter für CAN Abschluss
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung:
typ. 85 mA
Nennbetriebsspannung DC:
24 V
Netzausfallüberbrückung:
10 MS
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 70 GC
Schutzart:
IP65, IP67
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Produktgewicht:
155,0 G | 0,185 KG
Protokoll:
CODESYS Level 2, EasyIP, Modbus TCP, TCP/IP
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PC, PA-verstärkt
Gerätespezifische Diagnose:
Diagnose-Speicher, Kanal- und modulorientierte Diagnose, Unterspannung/Kurzschluss Module
Konfigurations-Unterstützung:
CODESYS V2.3
Baudrate:
10/100 Bit/s nach IEEE 802.3 (10BaseT) bzw. 802.3u (100BaseTx)
LED-Anzeige busspezifisch:
TP: Link/Traffic
LED-Anzeige produktspezifisch:
ERR: Laufzeitfehler SPS, M: Modify/Forcen aktiv, PL: Lastversorgung, RUN: SPS Status, SF: Systemfehler, STOP: SPS Status, PS: Elektronikversorgung, Sensorversorgung
CPU Daten:
32 MB Flash, 32 MB RAM, Prozessor 400 MHz
Programmierung, Bedienungssprache:
DE, EN
Programmierung, Unterstützung Dateihandling:
ja
Bearbeitungszeit:
ca. 200 µs/1 k Anweisung
Einstellung IP-Adresse:
DHCP, über MMI, über CoDeSys
Funktionsbausteine:
CPX Diagnosestatus, CPX Diagnosetrace kopieren, CPX Moduldiagnose lesen, und andere
Merker:
30 kB remanente Daten, 8 MB globaler Datenspeicher, Variablenkonzept CoDeSys
Nennbetriebsspannung DC Lastspannung:
24 V, mit Pneumatik Typ Midi/Maxi: 21,6 ... 26,4V, mit Pneumatik Typ CPA: 20,4 ... 26,4V, mit Pneumatik Typ MPA: 18 ... 30V, ohne Pneumatik: 18 ... 30V
Programmiersoftware:
CODESYS provided by Festo V2.3
Programmiersprache:
Anweisungsliste (AWL), Kontaktplan (KOP), nach IEC 61131-3, Ablaufsprache, Funktionsplan, Strukturierter Text, zusätzlich CFC
Programmspeicher:
4 MB Anwenderprogramm
Relative Luftfeuchtigkeit:
95 %, nicht kondensierend
Ethernet, Anzahl:
1
Ethernet, Datenübertragungsgeschwindigkeit:
10/100 Mbit/s
Ethernet, Unterstützte Protokolle:
TCP/IP, EasyIP, Modbus TCP
Ethernet, Anschlussstecker:
RJ45, 8-polig, Buchse
Ethernet-Schnittstelle:
RJ 45 (Buchse, 8-polig)
Gesamtanzahl Achsen:
31
Feldbus-Schnittstelle, galvanische Trennung:
ja
Feldbus-Schnittstelle, Übertragungsrate:
125, 250, 500, 800, 1000kbit/s, über Software einstellbar
Feldbus-Schnittstelle, Anschlusstechnik:
Sub-D, 9-polig, Stecker
Feldbus Schnittstelle:
CAN-Bus
Control-Interface:
CAN-Bus
Weitere Suchbegriffe: festo steuerblöcke, dip drehschalter, CPX-CEC-C1, Festo-Originalteile, Originalteile, Steuerblöcke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 467,36*
€ 568,72*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 481,45*
€ 572,38*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 491,36*
€ 583,85*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,38*
€ 681,1322
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,06*
€ 678,3714
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,51*
€ 646,7769
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,32*
€ 622,7508
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,45*
€ 572,9255
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.