| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568217624 Herst.-Nr.: 571052 EAN/GTIN: 4052568217624 |
| |
|
| | |
| Anschlussblock CPX-AB-1-7/8-DN für modulares elektrisches Terminal CPX. Abmessungen B x L x H=65,5 mm x 30,5 mm x 62 mm, Feldbus-Schnittstelle=Sub-D, 9-polig, Dose, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Lagertemperatur=-20 - 70 °C, Schutzart=(* IP65, * IP67) Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | CPX | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Knetlegierung | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Schutzart: | IP65 | IP67 | Elektrischer Anschluss: | 7/8" Rundsteckverbinder | 5-polig | Lagertemperatur: | ;; GC | Abmessungen B x L x H: | 65,5 mm x 30,5 mm x 62 mm | Feldbus-Schnittstelle: | Sub-D, 9-polig, Dose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CPX-AB-1-7/8-DN, Anschlussblock |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 221,59* | € 266,13* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 227,63* | € 267,79* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 231,77* | € 272,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|