Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADNGF-100-30-PPS-A Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568225810
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     577228
EAN/GTIN:
     4052568225810
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder festo
Kompaktzylinder ADNGF-100-30-PPS-A Hub=30 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Basierend auf Norm=ISO 21287, Dämpfung=PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
ADNGF
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Betriebsdruck:
;; BAR
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PUR)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben | Kolbenstange | Profilrohr
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Basierend auf Norm:
ISO 21287
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Druckguss | beschichtet
Dämpfung:
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Hub:
|MM
Kolben-Ø:
100 mm
Verdrehsicherung/Führung:
Führungsstange mit Joch
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
|N
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Dämpfungslänge:
|MM
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
|N
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
|G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
|G
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung | gleiteloxiert
Aufprallenergie in den Endlagen:
|J
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
|G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
|G
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, ADNGF-100-30-PPS-A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 224,83*
€ 267,84*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,85*
€ 272,08*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,25*
€ 279,07*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,08*
€ 323,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,33*
€ 318,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,30*
€ 308,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,43*
€ 288,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 239,74*
€ 285,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,85*
€ 266,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.