Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-A-R48-100A Axialbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568227272
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1133402
EAN/GTIN:
     4052568227272
Suchbegriffe:
Gleitblock
Servomotor
servomotor
Axialbausatz EAMM-A-R48-100A passend für Elektrische Antriebe. Einbaulage=beliebig, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %, Schutzart=IP40, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EAMM-A
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Schutzart:
IP40
Lagertemperatur:
;; GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Übertragbares Drehmoment:
|NM
Schnittstellencode Motor In:
100A
Weitere Suchbegriffe: EAMM-A-R48-100A, Axialbausatz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 201,63*
€ 246,80*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,50*
€ 251,47*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 226,70*
€ 272,27*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,82*
€ 280,68*
Frei Haus
ab € 247,57*
€ 300,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,68*
€ 334,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,64*
€ 330,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,04*
€ 310,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,66*
€ 297,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 246,88*
€ 293,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,82*
€ 279,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.