Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-A-R48-100A Axialbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAMM-A-R48-100A Axialbausatz
Bild für EAMM-A-R48-100A Axialbausatz
Herstellerlogo für EAMM-A-R48-100A Axialbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70308337
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1133402
EAN/GTIN:
     4052568227272
Datenblatt DE für EAMM-A-R48-100A Axialbausatz
Suchbegriffe:
Gleitblock
Servomotor
festo servomotoren
servomotor
Axialbausatz EAMM-A-R48-100A passend für Elektrische Antriebe. Einbaulage=beliebig, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %, Schutzart=IP40, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schnittstellencode Aktuator:
R48
Schnittstellencode Motor In:
100A
Schutzart:
IP40
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: EAMM-A-R48-100A|Axialbausatz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 201,90*
€ 238,57*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,76*
€ 242,86*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 226,32*
€ 265,76*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,30*
€ 279,54*
Frei Haus
ab € 247,85*
€ 300,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,86*
€ 289,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,93*
€ 283,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,47*
€ 268,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,54*
€ 263,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,76*
€ 244,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.