Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-A-N48-80G Axialbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568229276
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1258793
EAN/GTIN:
     4052568229276
Suchbegriffe:
Gleitblock
Axialbausatz EAMM-A-N48-80G passend für Elektrische Antriebe. Einbaulage=beliebig, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %, Schutzart=IP40, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EAMM-A
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Schutzart:
IP40
Lagertemperatur:
;; GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Übertragbares Drehmoment:
|NM
Schnittstellencode Motor In:
80G
Weitere Suchbegriffe: EAMM-A-N48-80G, Axialbausatz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 216,53*
€ 258,99*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,24*
€ 263,39*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 244,67*
€ 281,19*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,26*
€ 296,10*
Frei Haus
ab € 267,18*
€ 318,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,10*
€ 352,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,15*
€ 350,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,35*
€ 337,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,69*
€ 328,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 272,62*
€ 324,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,26*
€ 300,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.