Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-A-N48-80G Axialbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAMM-A-N48-80G Axialbausatz
Bild für EAMM-A-N48-80G Axialbausatz
Herstellerlogo für EAMM-A-N48-80G Axialbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70246220
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1258793
EAN/GTIN:
     4052568229276
Datenblatt DE für EAMM-A-N48-80G Axialbausatz
Suchbegriffe:
Gleitblock
Axialbausatz EAMM-A-N48-80G passend für Elektrische Antriebe. Einbaulage=beliebig, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %, Schutzart=IP40, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schnittstellencode Aktuator:
N48
Schnittstellencode Motor In:
80G
Schutzart:
IP40
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: EAMM-A-N48-80G|Axialbausatz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 215,87*
€ 250,97*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,44*
€ 255,59*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 242,47*
€ 280,07*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,38*
€ 295,29*
Frei Haus
ab € 266,17*
€ 317,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,59*
€ 304,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,42*
€ 300,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,13*
€ 286,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,33*
€ 282,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,44*
€ 262,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.