Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMME-AS-100-S-HS-AMB Servomotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568251529
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2103470
EAN/GTIN:
     4052568251529
Suchbegriffe:
Servomotor
festo servomotoren
servomotor
Servomotor EMME-AS-100-S-HS-AMB ohne Getriebe, mit Bremse. Umgebungstemperatur=-10 - 40 °C, Lagertemperatur=-20 - 70 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 90 %, Entspricht Norm=IEC 60034, Isolationsschutzklasse=F
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EMME-AS
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Max. Drehzahl:
|PMI
Schutzart:
IP21
Entspricht Norm:
IEC 60034
Zulassung:
RCM Mark | c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Lagertemperatur:
;; GC
Nennbetriebsspannung DC:
|V
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 90 %
Weitere Suchbegriffe: EMME-AS-100-S-HS-AMB
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 1.222,77*
€ 1.312,76*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.198,82*
€ 1.318,28*
Frei Haus
ab € 1.639,08*
€ 1.819,70*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.946,19*
€ 2.050,31*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.318,28*
€ 1.568,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.305,03*
€ 1.552,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.269,93*
€ 1.511,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.228,76*
€ 1.462,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.215,11*
€ 1.445,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.198,82*
€ 1.426,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.