Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMME-AS-100-S-HS-AMB EMME-AS-100-S-HS-AMB (2103470) Servomotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO038191
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2103470
EAN/GTIN:
     4052568251529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servomotor
festo servomotoren
servomotor
EMME-AS-100-S-HS-AMB EMME-AS-100-S-HS-AMB (2103470) Servomotor
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur:
-10 bis 40 GC
Lagertemperatur:
-20 bis 70 GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 90 %
Entspricht Norm:
IEC 60034
Isolationsschutzklasse:
F
Bemessungsklasse nach EN 60034-1:
S1
Schutzart:
IP21
Elektrische Anschlusstechnik:
Stecker
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Zulassung:
RCM Mark, c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie, nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Nennbetriebsspannung DC:
565 V
Nennspannung DC:
565 V
Wicklungsschaltart:
Stern innen
Polpaarzahl:
3
Stillstandsdrehmoment:
5,60 NM
Nenndrehmoment:
4,80 NM
Spitzendrehmoment:
22,4 NM
Nenndrehzahl:
3.000 U/M
Max. Drehzahl:
3.910 U/M
Nennleistung Motor:
1.500 W
Dauerstillstandsstrom:
3,4 A
Nennstrom Motor:
3,0 A
Spitzenstrom:
13,6 A
Motorkonstante:
1,600 NM/A
Spannungskonstante Phase-Phase:
102,2 MVMIN
Wicklungswiderstand Phase-Phase:
4,6 OHM
Wicklungsinduktivität Phase-Phase:
15,50 MH
Gesamtabtriebsträgheitsmoment:
5,630 KG/CM2
Produktgewicht:
7.250 G | 8 KG
Zulässige axiale Wellenbelastung:
130 N
Zulässige radiale Wellenbelastung:
650 N
Rotorlagegeber:
Encoder absolut multi turn
Rotorlagegeber Schnittstelle:
HIPERFACE®
Rotorlagegeber Messprinzip:
kapazitiv
Rotorlagegeber Sinus-/Cosinusperioden pro Umdrehung:
16
Rotorlagegeber Auflösung typisch:
12 BIT
Rotorlagegeber Winkelgenauigkeit typisch:
20 ARCMIN
MTTFd, Teilkomponente:
271 Jahre, Rotorlagegeber
Haltemoment Bremse:
9,0 NM
Betriebsspannung DC Bremse:
24 V
Leistungsaufnahme Bremse:
18 W
Massenträgheitsmoment Bremse:
0,654 KG/CM2
Schaltspiele Haltebremse:
5 Mio. Leerbetätigungen (ohne Reibarbeit!)
MTTF, Teilkomponente:
1037 Jahre, Haltebremse
Weitere Suchbegriffe: EMME-AS-100-S-HS-AMB, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 1.222,77*
€ 1.312,76*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.198,82*
€ 1.318,28*
Frei Haus
ab € 1.639,08*
€ 1.819,70*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.946,19*
€ 2.050,31*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.312,76*
€ 1.562,1844
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.299,30*
€ 1.546,167
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.264,35*
€ 1.504,5765
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.242,02*
€ 1.478,0038
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.222,77*
€ 1.455,0963
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.