| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568252168 Herst.-Nr.: 2126686 EAN/GTIN: 4052568252168 |
| |
|
| | |
| Normzylinder DSBC-63-60-PPSA-N3 mit selbsteinstellender pneumatischer Endlagendämpfung. Hub=60 mm, Kolben-Durchmesser=63 mm, Kolbenstangengewinde=M16x1,5, Dämpfung=PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung, Einbaulage=beliebig Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | DSBC | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Befestigungsart: | wahlweise: | mit Innengewinde | mit Zubehör | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00992970 | Werkstoff Dichtungen: | TPE-U(PU) | Konstruktiver Aufbau: | Kolben | Kolbenstange | Profilrohr | Pneumatischer Anschluss: | G3/8 | Entspricht Norm: | ISO 15552 | Werkstoff Deckel: | Aluminium-Druckguss | beschichtet | Dämpfung: | selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung | Funktionsweise: | doppeltwirkend | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Hub: | |MM | Kolben-Ø: | 63 mm | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf: | |N | Werkstoff Kolbenstange: | hochlegierter Stahl | Dämpfungslänge: | |MM | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf: | |N | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub: | |G | Grundgewicht bei 0 mm Hub: | |G | Varianten: | einseitige Kolbenstange | Werkstoff Zylinderrohr: | Aluminium-Knetlegierung | gleiteloxiert | Kolbenstangengewinde: | M16x1,5 | Kolbenstangenende: | Außengewinde | Aufprallenergie in den Endlagen: | |J | Bewegte Masse bei 0 mm Hub: | |G | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub: | |G |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 75,82* | € 95,36* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,04* | € 97,89* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 84,64* | € 103,99* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 90,96* | € 111,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,36* | € 164,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|