Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-U-50-S38-40P-78 Parallelbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568252304
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2155239
EAN/GTIN:
     4052568252304
Suchbegriffe:
Gleitblock
Servomotor
festo servomotoren
servomotor
Parallelbausatz EAMM-U-50-S38-40P-78 passend für Elektrische Antriebe. Baugröße=50, Einbaulage=beliebig, Getriebeübersetzung=1:1, Max. Drehzahl=6000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EAMM-U
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Baugröße:
50
Produktgewicht:
|G
Max. Drehzahl:
|PMI
Schutzart:
IP40
Lagertemperatur:
;; GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Massenträgheitsmoment:
|Y20
Übertragbares Drehmoment:
|NM
Weitere Suchbegriffe: EAMM-U-50-S38-40P-78, Parallelbausatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 332,95*
€ 393,36*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 341,50*
€ 400,48*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 386,37*
€ 460,67*
Frei Haus
ab € 411,81*
€ 493,42*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,67*
€ 548,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,23*
€ 534,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,63*
€ 507,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,70*
€ 480,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 399,21*
€ 475,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,37*
€ 459,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.