Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-U-50-S38-40P-78 Parallelbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAMM-U-50-S38-40P-78 Parallelbausatz
Bild für EAMM-U-50-S38-40P-78 Parallelbausatz
Herstellerlogo für EAMM-U-50-S38-40P-78 Parallelbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70321885
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2155239
EAN/GTIN:
     4052568252304
Datenblatt DE für EAMM-U-50-S38-40P-78 Parallelbausatz
Suchbegriffe:
Gleitblock
Servomotor
servomotor
Parallelbausatz EAMM-U-50-S38-40P-78 passend für Elektrische Antriebe. Baugröße=50, Einbaulage=beliebig, Getriebeübersetzung=1:1, Max. Drehzahl=6000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Getriebeübersetzung:
1:1
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schutzart:
IP40
Typ-Kurzzeichen:
EAMM-U
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: EAMM-U-50-S38-40P-78|Parallelbausatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 334,39*
€ 388,92*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,89*
€ 396,75*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,81*
€ 461,70*
Frei Haus
ab € 408,82*
€ 496,99*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,75*
€ 472,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,35*
€ 469,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,84*
€ 450,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,52*
€ 440,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,89*
€ 403,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.