Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMGA-60-P-G3-EAS-60 Getriebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568253257
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2297686
EAN/GTIN:
     4052568253257
Suchbegriffe:
EMGA-60-P-G3-EAS-60
Getriebe
Getriebe EMGA-60-P-G3-EAS-60 passend für Servomotoren. Flanschgröße Getriebe=60 mm, Flanschgröße Motor=60 mm, Verdrehspiel=0,17 deg, Getriebeart=Planetengetriebe, Getriebeübersetzung=3:1
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EMGA
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Schutzart:
IP54
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 336,43*
€ 390,41*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,49*
€ 407,31*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 416,21*
€ 479,51*
Frei Haus
ab € 471,65*
€ 567,12*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,31*
€ 484,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,46*
€ 481,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,42*
€ 456,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,74*
€ 434,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 360,69*
€ 429,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,49*
€ 408,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.