Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMGA-60-P-G3-EAS-60 EMGA-60-P-G3-EAS-60 (2297686) Getriebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO038726
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2297686
EAN/GTIN:
     4052568253257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMGA-60-P-G3-EAS-60
Festo-Originalteile
Originalteile
EMGA-60-P-G3-EAS-60 EMGA-60-P-G3-EAS-60 (2297686) Getriebe
Weitere Informationen:
Flanschgröße Getriebe:
60 MM
Flanschgröße Motor:
60 MM
Verdrehspiel:
0,17 DEG
Getriebeart:
Planetengetriebe
Getriebeübersetzung:
3:1
Max. Antriebsdrehzahl:
13.000 U/M
Betriebstemperatur Getriebe:
-25 bis 90 GC
Schutzart:
IP54
Dauerabtriebsdrehmoment:
28,0 NM
Massenträgheitsmoment Getriebe:
0,135 KG/CM2
Max. Abtriebsdrehmoment:
45,0 NM
Max. Wirkungsgrad:
98 PRZ
Verdrehsteifigkeit:
2,3 MMPARC
Produktgewicht:
900 G | 0,95 KG
Schnittstelle Getriebe Abtrieb:
60H
Schnittstelle Getriebe Antrieb:
60P
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 336,43*
€ 390,41*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,49*
€ 407,31*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 416,21*
€ 479,51*
Frei Haus
ab € 471,65*
€ 567,12*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,41*
€ 464,5879
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,10*
€ 460,649
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,78*
€ 437,6582
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,45*
€ 424,1755
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,43*
€ 400,3517
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.