Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-80-45 Balgzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568255084
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2748904
EAN/GTIN:
     4052568255084
Suchbegriffe:
Balgzylinder
Faltenbalgzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Balgzylinder EB-80-45 wartungsfrei, kein Stick-Slip-Effekt. Baugröße=80, Erforderlicher Einbau-Durchmesser=95 mm, Hub=45 mm, Max. Höhe ausgefahren=110 mm, Max. Kippwinkel=15 deg
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EB
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Guss
Baugröße:
80
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991205
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Funktionsweise:
einfachwirkend
Hub:
|MM
Rückstellkraft:
|N
erforderlicher Einbau-Ø:
|MM
Max. Höhe, ausgefahren:
|MM
Max. Kippwinkel:
|DEG
Max. Versatz:
|MM
Min. Einbauhöhe:
|MM
Werkstoff Balg:
CR
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,12*
€ 247,95*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,08*
€ 248,22*
2 Tage
23
€ 5,90*
ab € 216,34*
€ 254,70*
Frei Haus
ab € 252,98*
€ 303,02*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 295,43*
€ 341,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,22*
€ 295,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,24*
€ 293,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,79*
€ 281,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,25*
€ 259,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 215,81*
€ 256,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,08*
€ 246,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.