Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGL-HP3-63-60-G14 Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568259181
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1166938
EAN/GTIN:
     4052568259181
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Manometer PAGL-HP3-63-60-G14 Anzeigebereich [bar]=0 - 60 bar, Entspricht Norm=EN 837-1, Nenngröße Manometer=63, Konstruktiver Aufbau=Rohrfeder-Manometer, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
PAGL
Betriebsmedium:
Inerte Gase | neutrale Flüssigkeiten
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
kein Azetylen | kein Sauerstoff
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Stahl
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991463
Konstruktiver Aufbau:
Rohrfeder-Manometer
Schutzart:
IP65
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Entspricht Norm:
EN 837-1
Lagertemperatur:
;; GC
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing
Anzeigebereich:
;; BAR
Messgenauigkeit Klasse:
1,6
Anschlusslage:
Rückseite zentrisch
Werkstoff Sichtscheibe:
PS
Farbe Gehäuse:
silber
vom Medium berührte Werkstoffe:
Messing
Weitere Suchbegriffe: festo manometer g1/4, druck messgerät, festo druckanzeige, PAGL-HP3-63-60-G14
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 136,85*
€ 165,95*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,86*
€ 167,23*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,37*
€ 171,66*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,23*
€ 199,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,64*
€ 197,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,54*
€ 188,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,97*
€ 174,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 145,33*
€ 172,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.