| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568262051 Herst.-Nr.: 576416 EAN/GTIN: 4052568262051 |
| |
|
| | |
| P-Anschlussleiste VABM-B10-20-G38-4-P53-E Rastermaß=22 mm, Einbaulage=beliebig, Max. Anzahl der Ventilplätze=4, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=324 g Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | VABM | Pneumatischer Anschluss 1: | G3/8 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | mit Befestigungswinkel | Max. Anzahl Ventilplätze: | 4 | Rastermaß: | |MM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 20,25* | € 27,43* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,34* | € 28,12* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 25,65* | € 33,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|