Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABM-B10-20-G38-4-P53-E P-Anschlussleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VABM-B10-20-G38-4-P53-E P-Anschlussleiste
Bild für VABM-B10-20-G38-4-P53-E P-Anschlussleiste
Herstellerlogo für VABM-B10-20-G38-4-P53-E P-Anschlussleiste
Artikel-Nr.:
     4065-70321765
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     576416
EAN/GTIN:
     4052568262051
Datenblatt DE für VABM-B10-20-G38-4-P53-E P-Anschlussleiste
Suchbegriffe:
VABM-B10-20-G38-4-P53-E|P-Anschluss...
P-Anschlussleiste VABM-B10-20-G38-4-P53-E Rastermaß=22 mm, Einbaulage=beliebig, Max. Anzahl der Ventilplätze=4, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=324 g
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Befestigungswinkel
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Max. Anzahl Ventilplätze:
4
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/8
Typ-Kurzzeichen:
VABM
Werkstoff Anschlussleiste:
Aluminium-Knetlegierung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 20,34*
€ 27,40*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,32*
€ 28,10*
2 Tage
3
€ 8,90*
ab € 25,60*
€ 33,37*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.