Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHER-H-B43C-B-G12 Steuerschieber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568268817
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3192066
EAN/GTIN:
     4052568268817
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Steuerschieber VHER-H-B43C-B-G12 Ventilfunktion=4/3 geschlossen, Betätigungsart=manuell, Baubreite=80 mm, Normalnenndurchfluss=3800 l/min, Betriebsdruck=0 - 10 bar
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
VHER
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
4/3 geschlossen
Befestigungsart:
wahlweise: | Fronttafeleinbau | mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00995942
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Betätigungsart:
manuell
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/2
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Dreh-Schieber
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
hart
Schaltstellungsanzeige:
mit Zubehoer
Baubreite:
|MM
Betätigungsmoment:
|NM
Überschneidungsfreiheit:
ja
Hinweis zum Betriebsdruck:
Vakuumbetrieb -0,95 – 0 bar darf nur an Anschluss 3 angeschlossen werden. | Beim Zweidruck-Betrieb muss der Druck an Anschluss 1 höher als am Anschluss 3 sein.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,58*
€ 161,01*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,74*
€ 161,19*
2 Tage
47
€ 5,90*
ab € 152,55*
€ 178,45*
Frei Haus
ab € 178,48*
€ 211,96*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,19*
€ 191,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,48*
€ 188,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,64*
€ 182,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,83*
€ 175,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 146,20*
€ 173,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,74*
€ 159,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.