Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHER-H-B43C-B-G12 Steuerschieber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VHER-H-B43C-B-G12 Steuerschieber
Bild für VHER-H-B43C-B-G12 Steuerschieber
Herstellerlogo für VHER-H-B43C-B-G12 Steuerschieber
Artikel-Nr.:
     4065-70060434
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3192066
EAN/GTIN:
     4052568268817
Datenblatt DE für VHER-H-B43C-B-G12 Steuerschieber
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Steuerschieber VHER-H-B43C-B-G12 Ventilfunktion=4/3 geschlossen, Betätigungsart=manuell, Baubreite=80 mm, Normalnenndurchfluss=3800 l/min, Betriebsdruck=0 - 10 bar
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
drosselbar
Anwendungshinweis:
nur von Hand betätigen
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
manuell
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dichtprinzip:
hart
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Hinweis zum Betriebsdruck:
Beim Zweidruck-Betrieb muss der Druck an Anschluss 1 höher als am Anschluss 3 sein.
Konstruktiver Aufbau:
Dreh-Schieber
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/2
Schaltstellungsanzeige:
mit Zubehoer
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00995942
Typ-Kurzzeichen:
VHER
Überschneidungsfreiheit:
ja
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Hebel:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,29*
€ 162,72*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,07*
€ 162,89*
1 Tag
28
€ 5,90*
ab € 152,83*
€ 180,92*
Frei Haus
ab € 178,12*
€ 215,93*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,72*
€ 193,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,51*
€ 192,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,88*
€ 184,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,22*
€ 179,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,29*
€ 163,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.